Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV DIO FLEX PLATE LED 1,9 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV DIO FLEX PLATE LED 1,9 W
SLV DIO FLEX PLATE LED 1,9 W
SLV DIO FLEX PLATE LED 1,9 W
SLV DIO FLEX PLATE LED 1,9 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85314880
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
45 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
andere
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsspannung
100-240 V
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
1.9 kWh
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
520 g
Länge (mm)
498 mm
Durchmesser
90 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
1.9 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
45 °
Lichtleistung
100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
52.63 lm/W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1000615
ab € 88,66*
Ähnlich
SLV
146692
ab € 27,25*
Ähnlich
SLV
149452
ab € 84,97*
Ähnlich
SLV
1002117
ab € 41,41*
Ähnlich
SLV
1002119
ab € 41,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.