Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Hana Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Hana Schwarz
Fellowes Hana Schwarz
Fellowes Hana Schwarz
Fellowes Hana Schwarz
Fellowes Hana Schwarz
Fellowes Hana Schwarz
Fellowes Hana Schwarz
Fellowes Hana Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85445485
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8055201
EAN/GTIN:
     0043859736959
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fellowes fussstütze schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
4500 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Holz
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Höhenverstellung
Ja
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, fuss-stütze schwarz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,73*
€ 159,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,08*
€ 157,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,32*
€ 151,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5051005
ab € 19,71*
Ähnlich
Fellowes
8065801
ab € 82,84*
Ähnlich
Fellowes
8055701
ab € 82,89*
Ähnlich
Fellowes
8055801
ab € 108,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.