Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Hana Dokumentenhalter Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Hana Dokumentenhalter Stahl Schwarz
Fellowes Hana Dokumentenhalter Stahl Schwarz
Fellowes Hana Dokumentenhalter Stahl Schwarz
Fellowes Hana Dokumentenhalter Stahl Schwarz
Fellowes Hana Dokumentenhalter Stahl Schwarz
Fellowes Hana Dokumentenhalter Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76846128
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8055701
EAN/GTIN:
     0043859737000
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
562 mm
Tiefe
349.3 mm
Höhe
115.9 mm
Gewicht
6350 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83040000
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
8065801
ab € 82,84*
Ähnlich
Fellowes
8055201
ab € 108,68*
Ähnlich
Fellowes
8055801
ab € 108,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.