Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr GKvbs 5760-23 Freistehend C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr GKvbs 5760-23 Freistehend C
Liebherr GKvbs 5760-23 Freistehend C
Liebherr GKvbs 5760-23 Freistehend C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85489531
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     992741751
EAN/GTIN:
     9005382233139
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
Digitale Temperaturanzeige Die digitale Temperaturanzeige zeigt gradgenau die Innentemperatur des Kühlgeräts an. Somit können sich Betreiber und Nutzer schnell einen Überblick über die Gerätetemperatur verschaffen. Edelstahl-Außengehäuse Das Außengehäuse ist mit einteiligen Seitenwänden ohne Spalte ausgeführt und daher sehr hygienisch und pflegeleicht. Edelstahl ist ein rostfreier, legierter Stahl und besonders robust; ideal für die Anforderung im professionellen Bereich. Umluftkühlung Hocheffiziente Ventilatoren sorgen für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Effizientes Kältesystem Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte. Höhenverstellbare Füße Wo die tägliche Raumhygiene eine wichtige Rolle spielt, bieten die höhenverstellbaren Stellfüße ausreichend Bodenfreiheit und gewährleisten, dass die Reinigung auch unter dem Gerät leicht und bequem erfolgen kann. SwingLine Das elegante SwingLine-Design mit seitlichen Lichtkanten macht diese Geräte zur ersten Wahl für höchste designtechnische Ansprüche. Die elegant geschwungene Bauweise macht die Liebherr-Geräte zu einem optischen Highlight im professionellen Umfeld. Die SwingLine-Türen sind mit einem über die komplette Türhöhe integrierten Griffprofil ergonomisch, leicht zu öffnen und besonders einfach zu reinigen. Temperatur-Alarm Der integrierte Temperatur-Alarm signalisiert im Falle einer Über- bzw. Unterschreitung der Alarmgrenzen. Dieser Alarm ist sowohl mit akustischer als auch optischer Signalisierung ausgestattet und sorgt so für maximale Sicherheit der eingelagerten Waren. Wechselbarer Türanschlag Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich platziert und an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Umweltfreundliches Kältemittel Die Kältemittel R600a und R 290 sind umweltfreundlich, da sie einen sehr geringen Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential aufweisen. Diese Kältemittel haben deshalb die zuvor verwendete Kältemittel R134a und R404a nahezu vollständig abgelöst. Alle Liebherr Impuls- und Lagertruhen sind mit R600a oder R 290 ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Energieeffizienz aus, was Ihre CO2-Bilanz verbessert und nachhaltiges Handeln fördert.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Temperaturalarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
747 mm
Tiefe
791 mm
Höhe
1864 mm
Gewicht
86000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Kindersicherung
Ja
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
642 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis G
Energieverbrauch
1.757 kWh/24h
Stromstärke
1.5 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
432 l
Bruttokapazität Kühlschrank
586 l
Kühlschrank - Temperaturbereich
1 - 15 °C
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
6
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Leistungen
Geräuschpegel
57 dB
Kältemittelart
R 600a
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.404,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.598,57*
€ 1.902,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.586,58*
€ 1.888,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.510,03*
€ 1.796,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.460,56*
€ 1.738,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.404,96*
€ 1.671,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.