Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office QR0401 Whiteboard 1500 x 1200 mm Melamin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office QR0401 Whiteboard 1500 x 1200 mm Melamin
Bi-Office QR0401 Whiteboard 1500 x 1200 mm Melamin
Bi-Office QR0401 Whiteboard 1500 x 1200 mm Melamin
Bi-Office QR0401 Whiteboard 1500 x 1200 mm Melamin
Bi-Office QR0401 Whiteboard 1500 x 1200 mm Melamin
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85501637
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     QR0401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
1500 x 1200 mm
Installationstyp
Tragbar
Oberflächenmaterial
Melamin
Stiftablagenmaterial
Metall
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Abschließbare Räder
Ja
Doppelseitig
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,51156*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,24156*
€ 390,60746
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,07156*
€ 385,64516
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,50156*
€ 336,17686
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,24156*
€ 331,10746
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,51156*
€ 317,14876
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
QR0603
ab € 318,11*
Ähnlich
Bi-silque
QR0403
ab € 315,30036*
Ähnlich
Bi-silque
QR0503
ab € 394,37645*
Ähnlich
Bi-silque
QR0703
ab € 381,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.