Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office QR0204 Whiteboard 1200 x 900 mm Keramik Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office QR0204 Whiteboard 1200 x 900 mm Keramik Magnetisch
Bi-Office QR0204 Whiteboard 1200 x 900 mm Keramik Magnetisch
Bi-Office QR0204 Whiteboard 1200 x 900 mm Keramik Magnetisch
Bi-Office QR0204 Whiteboard 1200 x 900 mm Keramik Magnetisch
Bi-Office QR0204 Whiteboard 1200 x 900 mm Keramik Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85501756
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     QR0204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
1200 x 900 mm
Installationstyp
Tragbar
Oberflächenmaterial
Keramik
Stiftablagenmaterial
Metall
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Abschließbare Räder
Ja
Doppelseitig
Ja
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,40781*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,29781*
€ 402,5744
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,88781*
€ 392,5665
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,28781*
€ 340,6825
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,71781*
€ 336,4342
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,40781*
€ 325,3553
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
QR0304
ab € 282,24693*
Ähnlich
Bi-silque
QR0404
ab € 285,288*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.