Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office CR1301170 Whiteboard 2000 x 1000 mm Keramik Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office CR1301170 Whiteboard 2000 x 1000 mm Keramik Magnetisch
Bi-Office CR1301170 Whiteboard 2000 x 1000 mm Keramik Magnetisch
Bi-Office CR1301170 Whiteboard 2000 x 1000 mm Keramik Magnetisch
Bi-Office CR1301170 Whiteboard 2000 x 1000 mm Keramik Magnetisch
Bi-Office CR1301170 Whiteboard 2000 x 1000 mm Keramik Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85501762
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CR1301170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
2000 x 1000 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Keramik
Stiftablagenmaterial
Aluminium
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Magnetisch
Ja
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,92736*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,83736*
€ 210,43646
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,79736*
€ 208,00886
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,06736*
€ 196,43016
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,50736*
€ 173,15376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,92736*
€ 165,32356
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
CR1701170
ab € 149,73*
Ähnlich
Bi-silque
CR0801170
ab € 96,45*
Ähnlich
Bi-silque
CR0901170
ab € 126,25*
Ähnlich
Bi-silque
CR1001170
ab € 172,48252*
Ähnlich
Bi-silque
CR1201170
ab € 174,10278*
Ähnlich
Bi-silque
CR1101170
ab € 147,21*
Ähnlich
Bi-silque
CR1501170
ab € 270,84*
Ähnlich
Bi-silque
CR0601170
ab € 36,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.