Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 87997 Einweg-Trinkhalm Schwarz 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar 87997 Einweg-Trinkhalm Schwarz 100 Stück(e)
Papstar 87997 Einweg-Trinkhalm Schwarz 100 Stück(e)
Papstar 87997 Einweg-Trinkhalm Schwarz 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2813-374-6848
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87997
EAN/GTIN:
     4002911879979
Suchbegriffe:
Papier-Strohhalme
Papier-Trinkhalme
Papierstrohhalme
Papiertrinkhalme
Die umweltfreundliche Alternative: Trinkhalme aus Papier

- Durchmesser: 8 mm
- Länge: 25 cm
- Farbe: schwarz
- temperaturbeständig bei max. 23°C bis max. 60 Minuten
- nachhaltig, weil aus nachwachsenden Rohstoffen

Ideal für Ihre Milch- & Fruchtshakes, Limonaden & Erfrischungsgetränke aller Art. Ein echter Hingucker für Ihre Party!

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Papier
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
204.9 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Durchmesser
8 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,61*
€ 4,89*
6 Tage
unbekannt
12
pro Paket
€ 7,90*
ab € 2,99*
€ 5,71*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,72*
€ 5,95*
8 Tage
unbekannt
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 6,58*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 58,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.