Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
KVM Extender
>
Artikel
ATEN CE924 KVM-Extender Sender und Empfänger
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-91141544
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
CE924
EAN/GTIN:
672792012426
Suchbegriffe:
KVM Extender
aten kvm extender 100 mtr
kvm extender
aten kvm extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-A
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
DisplayPort
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Auflösung (maximal, digital)
4096 x 2160 Pixel
Material
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B
Betriebsanleitung
Ja
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
DisplayPort
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
154.1 mm
Tiefe des Senders
174.2 mm
Höhe des Senders
28.8 mm
Gewicht Transmitter
820 g
Breite des Empfängers
155.7 mm
Tiefe des Empfängers
174.2 mm
Höhe des Empfängers
28.8 mm
Empfängergewicht
850 g
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
KVM-Extender
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.175,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.277,02*
€ 1.519,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.269,34*
€ 1.510,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.243,48*
€ 1.479,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.216,30*
€ 1.447,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.175,32*
€ 1.398,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 2-Port True 4K DisplayPort Splitter
Aten
VS192-AT-G
ab € 80,08*
Zubehör
ATEN 4,6 m DisplayPort Rev.1.2 Kabel
Aten
2L-7D04DP
ab € 15,33*
Zubehör
ATEN 4-Port True 4K DisplayPort Splitter
Aten
VS194-AT-G
ab € 140,91*
Zubehör
ATEN 4-Port USB 3.0 4K DisplayPort Dreifach-Display KVMP™ Switch
Aten
CS1964-AT-G
ab € 713,51*
Zubehör
ATEN CS1922 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Aten
CS1922
ab € 197,55*
Zubehör
ATEN CS1942DP-AT-E Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Aten
CS1942DP-AT-E
ab € 283,00*
Zubehör
ATEN CS1944DP-AT-E Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Aten
CS1944DP-AT-E
ab € 496,90*
Zubehör
ATEN USB DVI Dual-Anzeige HDBaseT™ 2.0 KVM Extender (1920 x 1200 bei 100 m)
Aten
CE624-AT-G
ab € 1.161,50*
Zubehör
ATEN Video Extender Rack Montageset
Aten
VE-RMK1U
ab € 60,84*
Zubehör
ATEN VM3200-AT-E Netzwerk-Switch-Modul
Aten
VM3200-AT-E
ab € 10.033,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen