Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1167820301 Verlängerungskabel 25 m 3 AC-Ausgänge Draußen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1167820301 Verlängerungskabel 25 m 3 AC-Ausgänge Draußen Schwarz
Brennenstuhl 1167820301 Verlängerungskabel 25 m 3 AC-Ausgänge Draußen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85974770
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1167820301
EAN/GTIN:
     4007123670314
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
4040 g
Merkmale
Kabellänge
25 m
Unterstützte Positionierung
Draußen
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,6906*
€ 63,8918
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1151740010
ab € 19,8571*
Ähnlich
Brennenstuhl
1169200010
ab € 12,6587*
Ähnlich
Brennenstuhl
1188380301
ab € 76,36*
Ähnlich
Brennenstuhl
1082120
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.