Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex 9H PT50N Klebstoff Gel Kontaktkleber 50 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pattex 9H PT50N Klebstoff Gel Kontaktkleber 50 g
Pattex 9H PT50N Klebstoff Gel Kontaktkleber 50 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-KATA304688
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     9H PT50N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Merkmale
Substanz
Gel
Klebetyp
Kontaktkleber
Spendertyp
Röhre
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Geeignet für ABS-Kunststoff
Ja
Geeignet für Karton
Ja
Geeignet für Keramik
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Papier
Ja
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Gummi
Ja
Geeignet für Holz
Ja
Geeignet für Putz
Ja
Schnell trocknend
Ja
Trocknungsfarbe
Weiß
Hitzebeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kapazität
50 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
74
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,31*
€ 4,63*
2 Tage
74
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,34*
€ 4,65*
8 Tage
245
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,82*
€ 4,86*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,50*
€ 4,99*
2 Tage
32
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,60*
€ 4,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
PCL3C
ab € 3,18*
Ähnlich
Henkel
PT6C
ab € 12,99*
Ähnlich
Henkel
PCG2C
ab € 5,92*
Ähnlich
Henkel
9H PCL4C
ab € 5,48*
Ähnlich
Henkel
9H PCL6C
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.