Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Photo Technik DigiFrame 1518 WiFi Digitaler Bilderrahmen Schwarz 39,6 cm (15.6 Zoll) Touchscreen WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Photo Technik DigiFrame 1518 WiFi Digitaler Bilderrahmen Schwarz 39,6 cm (15.6 Zoll) Touchscreen WLAN
Braun Photo Technik DigiFrame 1518 WiFi Digitaler Bilderrahmen Schwarz 39,6 cm (15.6 Zoll) Touchscreen WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86486474
Hersteller:
     Braun Photo Technik
Herst.-Nr.:
     21254
EAN/GTIN:
     4000567212546
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen 15 zoll
digitaler bilderrahmen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Eingebautes memory
Ja
Interne Speicherkapazität
8 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB & Wi-Fi
WLAN
Ja
Mikro-USB-Stecker
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Dateiformate
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, PNG
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 Zoll
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Display
IPS
Touchscreen
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Seitenverhältnis
16:9
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
1250 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Video-Wiedergabe
Ja
Weitere Suchbegriffe: braun digitaler bilderrahmen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,78*
€ 231,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,55*
€ 221,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,87*
€ 212,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,29*
€ 205,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,36*
€ 187,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.