Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM PLUS Trennwand 150x120cm Whiteboard emailliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM PLUS Trennwand 150x120cm Whiteboard emailliert
Legamaster PREMIUM PLUS Trennwand 150x120cm Whiteboard emailliert
Legamaster PREMIUM PLUS Trennwand 150x120cm Whiteboard emailliert
Legamaster PREMIUM PLUS Trennwand 150x120cm Whiteboard emailliert
Legamaster PREMIUM PLUS Trennwand 150x120cm Whiteboard emailliert
Legamaster PREMIUM PLUS Trennwand 150x120cm Whiteboard emailliert
Legamaster PREMIUM PLUS Trennwand 150x120cm Whiteboard emailliert
Legamaster PREMIUM PLUS Trennwand 150x120cm Whiteboard emailliert
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87026847
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-204810
EAN/GTIN:
     8713797097239
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Zum einfachen Abtrennen von Schreibtischen und Räumen, um eine sichere und hygienische Arbeitsumgebung zu schaffen. Erleichtert die Zusammenarbeit in sicherer Entfernung. Flexibel: direkt auf der Whiteboard-Oberfläche visualisieren oder einen Flipchartblock nutzen. Einfach zu reinigende glatte Oberfläche. Bakterienresistente Ausführung: Die glatte, geschlossene Oberfläche verhindert das Wachstum und die Vermehrung von Bakterien und Keimen. Ansprechendes, leichtes und mobiles Design. Montage ohne Werkzeug: schnell und einfach aufgebaut. Extra stabil, da die Füße fest mit der Tafel verbunden sind. Mehrere Tafeln einfach zu verbinden. 25 Jahre Garantie auf die perfekte Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit der Tafel bei Verwendung von Legamaster-Zubehör.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1260 mm
Verpackungstiefe
1577 mm
Verpackungshöhe
89 mm
Paketgewicht
25550 g
Merkmale
Installationstyp
Tragbar
Oberflächenmaterial
Emaille
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Diagonal
74 "
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Anzahl der Platinen
1
Abschließbare Räder
Ja
Doppelseitig
Ja
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal / Vertikal
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1250 mm
Tiefe
580 mm
Höhe
1960 mm
Höhenverstellung
Ja
Höhe (min)
1960 mm
Höhe (max)
2260 mm
Gewicht
19850 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96100000
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 454,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,18*
€ 640,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,97*
€ 611,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,92*
€ 569,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,51*
€ 545,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,80*
€ 541,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.