Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1604-190592 Herst.-Nr.: CAC-1519 EAN/GTIN: 8719214471811 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung:
Der Club 3D CAC-1519 ist ein USB3.2 Gen1 Type-C auf Gigabit Ethernet Adapter. Es ermöglicht Ihrem neuen MacBook Pro, ChromeBook oder anderen USB-C unterstützten Host-PCs eine Verbindung zum schnellen Ethernet Netzwerk durch Verbindung über den Gigabit Ethernet Port. Der Ethernet Adapter ist kompakt und sehr gut mitzunehmen. Durch die Stromversorgung über den USB-C Port benötigt der Adapter keinen externen Strom und ist ideal für die Nutzung mit Notebooks und Ultrabooks.
Verlässliche und schnelle Verbindung
Der USB3.2 Gen1 Typ-C auf Gigabit Ethernet Adapter liefert Ihnen direkten, kabelgebundenen Anschluss an ein schnelles Ethernet Netzwerk, an Orten wo eine kabellose Verbindung langsam, unbeständig oder gar nicht vorhanden ist. Der Vorteil bezüglich Verlässlichkeit und Geschwindigkeit einer kabelgebundenen Ethernet Verbindung für Online Gaming, Download großer Dateien oder Streaming hochauflösender Medien ist enorm.Der USB3.2 Gen1 Typ-C auf Ethernet Adapter unterstützt alle USB3.2 Gen1 Typ-C Produkte. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Zertifizierung | FCC, CE, EMI | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB-C | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Kabellänge | 0.19 m | ![](/p.gif) | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 60 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 35 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 240 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 29 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 27 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 60 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 160 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 24 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1604 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,00* | ab € 18,63* | € 25,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,50* | ab € 18,74* | € 25,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 18,87* | € 25,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,51* | ab € 22,89* | € 31,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,29* | ab € 23,65* | € 32,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1604 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1604 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1604 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|