Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 15cm strapazierfähiges schwarzes USB-A auf Lightning-Kabel - Hochbelastbare, robuste Aramidfaser - USB Typ-A auf Lightningkabel - Lade-/Synchronisationskabel - Appl...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 15cm strapazierfähiges schwarzes USB-A auf Lightning-Kabel - Hochbelastbare, robuste Aramidfaser - USB Typ-A auf Lightningkabel - Lade-/Synchronisationskabel - Appl...
StarTech.com 15cm strapazierfähiges schwarzes USB-A auf Lightning-Kabel - Hochbelastbare, robuste Aramidfaser - USB Typ-A auf Lightningkabel - Lade-/Synchronisationskabel - Appl...
StarTech.com 15cm strapazierfähiges schwarzes USB-A auf Lightning-Kabel - Hochbelastbare, robuste Aramidfaser - USB Typ-A auf Lightningkabel - Lade-/Synchronisationskabel - Appl...
StarTech.com 15cm strapazierfähiges schwarzes USB-A auf Lightning-Kabel - Hochbelastbare, robuste Aramidfaser - USB Typ-A auf Lightningkabel - Lade-/Synchronisationskabel - Appl...
StarTech.com 15cm strapazierfähiges schwarzes USB-A auf Lightning-Kabel - Hochbelastbare, robuste Aramidfaser - USB Typ-A auf Lightningkabel - Lade-/Synchronisationskabel - Appl...
StarTech.com 15cm strapazierfähiges schwarzes USB-A auf Lightning-Kabel - Hochbelastbare, robuste Aramidfaser - USB Typ-A auf Lightningkabel - Lade-/Synchronisationskabel - Appl...
StarTech.com 15cm strapazierfähiges schwarzes USB-A auf Lightning-Kabel - Hochbelastbare, robuste Aramidfaser - USB Typ-A auf Lightningkabel - Lade-/Synchronisationskabel - Appl...
StarTech.com 15cm strapazierfähiges schwarzes USB-A auf Lightning-Kabel - Hochbelastbare, robuste Aramidfaser - USB Typ-A auf Lightningkabel - Lade-/Synchronisationskabel - Appl...
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87433694
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RUSBLTMM15CMB
EAN/GTIN:
     0065030891714
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Langlebiges Lightning-Kabel| Ladekabel | Aramidfaser | EMI-Schutz | TPE KabelmantelDieses USB zu Lightning-Kabel hält den täglichen Anforderungen des Ladens und Synchronisierens Ihrer mobilen Geräte stand. Das robuste Kabel wurde getestet, um harter Beanspruchung und dem Einsatz im Winter und Sommer im Auto standzuhalten. Es ist ein Must-Have für Business- und Consumer-Anwendungen.Gebaut für den täglichen GebrauchDas langlebige Lightning-Kabel hat eine Aramidfaser-Verstärkung, die es vor der Belastung durch häufige Biegungen und Verdrehungen schützt. Dadurch kann sich das Kabel auch biegen, ohne überdehnt zu werden, und der Kern des Kabels wird gestärkt.Hauptmerkmale des KabelsAramidfasern verleihen dem Kabel zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit• Isolierte Leiter reduzieren die Reibung und bieten mehr Flexibilität• EMI (Elektromagnetische Interferenz) Schutz mit Aluminium-Mylar-Folie mit Schirmgeflecht• Der Kabelmantel aus TPE (thermoplastisches Elastomer) ist weicher und flexibler als ein Standard-PVC-Kabel und umweltfreundlichFlexible ZugentlastungDas Kabel ist so konstruiert, dass sich der Stecker nicht vom Mantel lösen kann. Der extra lange Zugentlastungsspritzguss ist auf über 10.000+ Biegezyklen in einem 180°-Winkel getestet. Außerdem ist der verbesserte Innenspritzguss widerstandsfähig gegen Rissbildung und reduziert Kabelschäden.Steckverbinder-EigenschaftenLightning-Anschluss bietet 12 W zum Aufladen Ihrer iOS-Geräte• Metallische Abschirmung schützt die Leiterplatte vor EMI und verstärkt die Anschlussstelle• Zugentlastung für über 10.000+ Biegezyklen bei einem Winkel von 180° getestetUmfassende Produkttests und kompetente technische UnterstützungStarTech.com führt gründliche Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Industriestandards erfüllen oder übertreffen und unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen StarTech.com Technical Advisors verfügen über ein breites Produkt-Know-how und arbeiten direkt mit den StarTech.com-Ingenieuren zusammen, um unsere Kunden vor und nach dem Kauf zu unterstützen.RUSBLTMM15CMB ist ein Apple MFi-zertifiziertes Lightning-Kabel mit einer 2 Jahres Unterstützung inklusive lebenslangem kostenlosem technischem Kundendienst.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
30 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Lightning
Kabellänge
0.15 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Plug
Ja
Gewicht
9 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.