Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Antimikrobielle Etiketten


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Avery Antimikrobielle Etiketten
Avery Antimikrobielle Etiketten
Avery Antimikrobielle Etiketten
Artikel-Nr.:
     3310-L8002-10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L8002-10
EAN/GTIN:
     4004182380024
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Wenn viele Menschen immer wieder mit bestimmten Oberflächen in Kontakt kommen, schafft dies eine potentielle Gefahrenquelle für sogenannte Schmierinfektionen. Dem können Sie Abhilfe schaffen. Unsere neuen, antimikrobiellen Etiketten sorgen zu 99,9% für antimikrobielle Oberflächen, also antivirale und antibakterielle Oberflächen, und helfen Ihnen so, sich selbst, Ihre Mitarbeiter, Kunden, Patienten oder Gäste vor Ansteckungen über Schmierinfektionen zu schützen.

Durch diese innovativen und effizienten Folienetiketten werden 99,9% aller Viren, Bakterien und Keime entfernt - die perfekte und sichere Ergänzung zu jeder Reinigungsroutine.
Kleben Sie dazu einfach die antimikrobiellen Klebefolien von Avery Zweckform auf häufig berührte Oberflächen wie z.B. Türen, Lichtschalter, Klinken und Griffe, Theken Oberflächen in Einzelhandel und Gastronomie, Handläufe, Griffe von Einkaufswagen, Armaturen, Liftknöpfe, Schreibtisch Oberflächen, Bücher, Hefte und Ordner, Stifte u.v.m. Also auf alle glatten Oberflächen, die von vielen Menschen berührt werden. Die Oberflächen sollten vor dem Bekleben gereinigt und staub-und fettfrei sein.

Wie funktionieren die antimikrobiellen Etiketten?
Die Folienetiketten werden mit einem antimikrobiellen Lack behandelt, der zuverlässig alle Arten von Mikroorganismen zu 99,9% entfernt. Mikroorganismen sind z.B. Viren, Bakterien, Keime und Pilze, d.h. die Etiketten sind antibakteriell und antiviral. Die antimikrobielle Wirkung wird durch sichtbares Licht und Sauerstoff aktiviert, wodurch eine schnelle und dauerhafte Wirkung gewährleistet ist. Das Wirkprinzip wurde durch unabhängige Institute gemäß ISO 22196 klinisch getestet und geprüft. Dabei sind die antimikrobiellen Etiketten gesundheitlich unbedenklich, denn sie werden ohne Verwendung von Nanopartikeln oder giftigen Bioziden hergestellt. Ebenso werden durch die Verwendung keine Resistenzen gebildet.

Die weißen, permanent haftenden Folienetiketten im Format 210x148mm überzeugen durch einen langanhaltenden, selbstentkeimenden Effekt und das garantiert für mindestens 1 Jahr. Darüber hinaus sind sie sehr strapazierfähig, wasser- und reißfest und beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Wasser, Öl und Temperaturen von -20°C bis +80°C. Die Folien können auf die gewünschte Form und Größe zugeschnitten werden, die antimikrobielle Wirkung wird dadurch nicht beeinträchtigt. Sie können aus einem breiten Sortiment mit verschiedenen Größen entweder in transparenter oder weißer Folie wählen. Die Etiketten sind als permanent haftende oder ablösbare Folie verfügbar.

Unsere antimikrobiellen Etiketten können mit Laserdruckern bedruckt werden, allerdings sollte auf eine vollflächige Bedruckung des Etiketts verzichtet werden. Der Toner würde in diesem Fall die antimikrobielle Oberfläche des Etiketts komplett überdecken und die Wirkung beeinträchtigen.
Passende Druckvorlagen finden Sie unter avery-zweckform.eu/print: als zusätzlichen Service bieten wir Ihnen für alle Etiketten in unserem Sortiment unseren kostenlosen Online Designer Avery® Design & Print. Das Besondere daran: Wir bieten Ihnen hier eine exklusive Auswahl an vorgestalteten, passenden Vorlagen, die regelmäßig mit aktuellen und innovativen Designs erweitert wird. Sie können natürlich auch einfach Ihren eigenen Text oder Design in die Blankovorlage einfügen. Einfach Artikelnummer eingeben, bearbeiten, drucken, fertig!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Format
A4
Material
Polyester
Drucktechnologie
Laser
Klebetyp
Dauerhaft
Form
Rechteck
Druckmediengewicht
75 g/m²
Wetterfestigkeit
Ja
Wasserfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
210 mm
Etikettenhöhe
148 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
20 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
10 Stück(e)
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 8,89*
€ 13,15*
3 Tage
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,91*
€ 13,18*
4 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 10,20*
€ 14,94*
11 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,59*
€ 15,41*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,81*
€ 18,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,15*
€ 15,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,89*
€ 15,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,99*
€ 14,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,24*
€ 13,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,89*
€ 10,58
pro Packung
1 Packung enthält 20 Etiketten (ab € 0,4445* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.