Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-400266 Herst.-Nr.: CD-WIPE EAN/GTIN: 743870004517 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 9 mm | | Verpackungstiefe | 12.5 mm | | Verpackungshöhe | 7.5 mm | | Paketgewicht | 270 g | Technische Details | Enthält nicht | Formaldehyd | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 200 g | Merkmale | Tüchermenge | 20 Stück(e) | | Produktfarbe | Weiß | | Alkoholgehalt | 70 % | | Ethanol (pro 100 g Desinfektionsflüssigkeit) | 24 g | | 1-Propanol (pro 100 g Desinfektionsflüssigkeit) | 37 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 9,69* | € 15,44* | | | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 11,53* | € 17,28* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 25,32* | € 35,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|