Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Schneidezange
>
Seitenschneider
>
Elektronikseitenschneider
>
Artikel
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-672-15 Zange Vornschneider
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-87852568
Hersteller:
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
Herst.-Nr.:
3-672-15
EAN/GTIN:
4250838502764
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Vornschneider
Elektronikvornschneider
Hergestellt aus Spezial-Werkzeugstahl, hochglanz brüniert, durchgestecktes Gewerbe, mit ableitfähiger 2-K Handschutzhülle und austauschbarer Doppelblattfeder. Die Zangen dieses Programms wurden durch mehrere Prüflabore nach DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 sowie 61340-2-3 für Arbeiten im ESD-geschützten Bereich mit Erfolg getestet. Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, zum bündigen Schneiden
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Vornschneider
Klemmbacke Weite
10 mm
Klemmbacke Länge
5 mm
Material
Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
130 mm
Gewicht
70 g
... >
Handwerkzeuge
>
Halte- & Spannwerkzeuge
>
Zangen
Weitere Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
,
Elektronikseitenschneider
,
Multifunktions Schneider
,
Drahtschneider
,
Kabelschere
,
Kabelschneider
,
ESD Schrägschneider
,
Schrägschneider
,
Vornschrägschneider
,
Seitenschneider
,
Spitzenschneider
,
Spitzschneider
,
Bolzen Vornschneider
,
Hebel Vornschneider
,
Hebelvornschneider
,
Kraft-Vornschneider
,
Vornschneider
,
elektronik-seitenschneider mit facette
,
elektronik seitenschneider
,
esd vornschneider
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 56,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-654-15 Zange Diagonal pliers
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-654-15
ab € 30,39*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-655-15 Zange Diagonal pliers
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-655-15
ab € 26,87*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-656-15 Zange Diagonal pliers
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-656-15
ab € 30,48*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-657-15 Zange Diagonal pliers
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-657-15
ab € 31,10*
Ähnlich
Bernstein Seitenschneider 120 mm, Schneidleistung 1.2mm
Bernstein
3-661-15
ab € 38,61*
Ähnlich
Bernstein Tools EUROline 3-658-15 ESD Seitenschneider ohne Facette 125mm
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-658-15
ab € 29,81*
Ähnlich
Bernstein Tools EUROline 3-668-15 ESD Seitenschneider mit Facette 135mm
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-668-15
ab € 34,33*
Ähnlich
Bernstein Tools EUROline 3-669-15 ESD Seitenschneider ohne Facette 135mm
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-669-15
ab € 35,56*
Ähnlich
RS PRO Schrägschneider 130 mm, Schneidleistung 1.2mm
RS Pro
161259
ab € 47,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen