Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel NUC 11 Pro UCFF Schwarz i5-1145G7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel NUC 11 Pro UCFF Schwarz i5-1145G7
Intel NUC 11 Pro UCFF Schwarz i5-1145G7
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87859690
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BNUC11TNHV50002
EAN/GTIN:
     5032037205252
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
CPU Intel
Intel CPU
Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d) ‡
Die Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d) setzt die bestehende Unterstützung von Virtualisierungslösungen für die IA-32 (VT-x) und Systeme mit Itanium® Prozessoren (VT-i) fort und erweitert diese um neue Unterstützung für die I/O-Gerätevirtualisierung. Die Intel VT-d kann Benutzern helfen, die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Systemen sowie die Leistung von I/O-Geräten in virtualisierten Umgebungen zu verbessern.

Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) ‡
Mit der Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) kann eine Hardwareplattform als mehrere „virtuelle“ Plattformen eingesetzt werden. Sie bietet verbesserte Verwaltbarkeit durch weniger Ausfallzeiten und eine Beibehaltung der Produktivität, indem die Rechenvorgänge in separate Partitionen verschoben werden.

TPM-Version
TPM (Trusted Platform Module) ist eine Komponente, die bei Systemstart mithilfe von gespeicherten Sicherheitsschlüsseln, Kennwörtern sowie Verschlüsselungs- und Hash-Funktionen Sicherheit auf Hardwareebene bietet.

Intel® ME Firmware Version
Die Intel® Management Engine Firmware (Intel® ME FW) nutzt integrierte Plattformfunktionen sowie Verwaltungs- und Sicherheitsanwendungen zur Remote-Verwaltung von Out-of-Band-Computern innerhalb eines Netzwerks.

Intel® vPro™ Plattformqualifizierung ‡
Die Intel vPro® Plattform ist eine Reihe von Hardware- und Technologien, die zum Erstellen von Business-Computing-Endpunkten mit erstklassiger Leistung, integrierter Sicherheit, moderner Verwaltbarkeit und Plattformstabilität verwendet werden.


Intel® Optane™ Speicher unterstützt ‡
Intel® Optane™ Speicher ist eine revolutionäre neue Klasse von nichtflüchtigem Speicher, der zwischen dem Systemspeicher und dem Datenspeicher angesiedelt ist, um die Leistung und Reaktionsgeschwindigkeit des Systems zu beschleunigen. In Kombination mit dem Intel® Rapid-Storage-Technik-Treiber verwaltet er nahtlos mehrere Speicherstufen, bei Bereitstellung eines virtuellen Laufwerks für das Betriebssystem. Dadurch wird sichergestellt, dass sich häufig verwendete Daten auf der schnellsten Speicherstufe befinden. Intel® Optane™ Speicher erfordert eine spezifische Hardware- und Softwarekonfiguration. Die Konfigurationsvoraussetzungen finden Sie unter .

TPM
Das Trusted-Platform-Modul (TPM) ist eine Komponente des Mainboards, die speziell zur Verbesserung der Plattformsicherheit entwickelt wurde und über die Funktionen moderner Software hinausgeht, indem sie einen geschützten Bereich für wichtige Vorgänge und andere sicherheitskritische Aufgaben bereitstellt. Das Trusted-Platform-Modul nutzt sowohl Hardware und Software zum Schutz von Verschlüsselungs- und Signaturschlüsseln in ihren anfälligsten Phasen, nämlich, wenn die Schlüssel unverschlüsselt in Nur-Text-Form verwendet werden.
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
UCFF
Produktfarbe
Schwarz
Produkttyp
Mini-PC Barebone
Ein-/Ausschalter
Ja
ARK ID
205602
Status
Launched
Prozessor Besonderheiten
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® ME Firmware-Version
15
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Leistungen
Motherboardformfaktor
UCFF
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 10 IoT Enterprise
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
RedHat EL Linux, Ubuntu 20.04 LTS
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10 IoT Enterprise*|Linux*
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G157815L2
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Grafik
Grafikkarte-Familie
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Anzahl der Display unterstützt
4
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
Zahl der DIMM Slots
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
3200 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.2 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Menge interner USB 2.0-Anschlüsse
2
Menge interner USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse
1
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse
2
Serielles Port via internem Header
Ja
SATA III Anschlüsse
1
M.2-Kartenslot (kabellos)
2230 (E-key) (E)
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
1
M. 2-Karten-Slot (Speicher)
2280 NVMe (M); 2242 SATA (B)
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
M.2,2.5 "
SSD-Formfaktor
M.2
Speicherlaufwerk Schnittstelle
M.2, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
3
Sonstige Funktionen
Zusätzliche Kopfzeilen
Front_panel (PWR, RST, 5V, 5Vsby, 3.3Vsby); Internal 2x2 power connector
SATA Anschlüsse
1
HDD Größe
2.5 "
DC input Spannung
12 - 20 V
Startdatum
Q1'21
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6 AX201
LAN-Controller
Intel I225-LM
Bluetooth
Ja
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Prozessor
i5-1145G7
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
8
Prozessor Lithografie
10 nm
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Prozessor-Cache
8 MB
Thermal Design Power (TDP)
28 W
CPU Konfiguration (max)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
54 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Stromversorgung
28 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Netzteil Ausgangsspannung
12 - 24 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 384,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,16*
€ 503,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,41*
€ 502,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,31*
€ 489,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,89*
€ 484,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,68*
€ 457,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 116,93*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 371,70*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 366,34*
Ähnlich
Asus
90YV0J40-M0NA00
ab € 330,59*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ5-M0NA00
ab € 502,69*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ4-M0NA00
ab € 474,49*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 557,80*
Ähnlich
Asus
90YV0K82-M0NA00
ab € 541,71*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 548,67*
Ähnlich
Asus
90AB3ANH-MR6100
ab € 407,76*
Ähnlich
Asus
90YV0AG7-M0NA00
ab € 74,88*
Ähnlich
Asus
90MB1DS0-M0EAY0
ab € 79,90*
Ähnlich
Asus
90MB18P0-M0EAYC
ab € 137,37*
Ähnlich
Asus
90MB1E70-M0EAY0
ab € 160,42*
Ähnlich
Asus
90MB17L0-M0EAY0
ab € 126,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.