Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Max Hauri AG 139707 Kabelklammer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Max Hauri AG 139707 Kabelklammer Weiß
Max Hauri AG 139707 Kabelklammer Weiß
Max Hauri AG 139707 Kabelklammer Weiß
Max Hauri AG 139707 Kabelklammer Weiß
Artikel-Nr.:
     615-Y704532
Hersteller:
     MAX HAURI
Herst.-Nr.:
     139707
EAN/GTIN:
     7618403020162
Suchbegriffe:
Flachkabel
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Nagelbriden-Set weiss / 3-5mm / 100 Stück für Flachkabel / Polypropylen / Nageldurchmesser: 1.5mm / Nagellänge: 20mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
5 mm
Produktfarbe
Weiß
Material
Polypropylen (PP)
Minimaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
3 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,60*
€ 6,23*
7 Tage
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,58*
€ 13,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.