Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN DisplayPort auf HDMI Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN DisplayPort auf HDMI Adapter
ATEN DisplayPort auf HDMI Adapter
ATEN DisplayPort auf HDMI Adapter
ATEN DisplayPort auf HDMI Adapter
ATEN DisplayPort auf HDMI Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88644998
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VC985-AT
EAN/GTIN:
     4719264643712
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter

1x VC985 DisplayPort auf HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
19 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
212 mm
Paketgewicht
87 g
Merkmale
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.1a
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Bandbreite
165 MHz
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Weiß
Jackenmaterial
Kunststoff
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
230 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
35 g
Breite
45 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
15 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.