Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Essence Whiteboard Emaille Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobo Essence Whiteboard Emaille Magnetisch
Nobo Essence Whiteboard Emaille Magnetisch
Nobo Essence Whiteboard Emaille Magnetisch
Nobo Essence Whiteboard Emaille Magnetisch
Nobo Essence Whiteboard Emaille Magnetisch
Nobo Essence Whiteboard Emaille Magnetisch
Nobo Essence Whiteboard Emaille Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88727761
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915451
EAN/GTIN:
     5028252615716
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Weitere Informationen:
Merkmale
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Emaille
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Magnetisch
Ja
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
898 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
898 mm
Gewicht
5000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915453
ab € 82,66*
Ähnlich
Nobo
1915475
ab € 146,94*
Ähnlich
Nobo
1915446
ab € 158,02*
Ähnlich
Nobo
1915447
ab € 193,28*
Ähnlich
Nobo
1915448
ab € 237,91*
Ähnlich
Nobo
1915445
ab € 24,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.