Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power SP18WASYQM10L0CW Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Weiß AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power SP18WASYQM10L0CW Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Weiß AC Schnellladung Drinnen
Silicon Power SP18WASYQM10L0CW Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Weiß AC Schnellladung Drinnen
Silicon Power SP18WASYQM10L0CW Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Weiß AC Schnellladung Drinnen
Silicon Power SP18WASYQM10L0CW Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Weiß AC Schnellladung Drinnen
Silicon Power SP18WASYQM10L0CW Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Weiß AC Schnellladung Drinnen
Silicon Power SP18WASYQM10L0CW Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Weiß AC Schnellladung Drinnen
Silicon Power SP18WASYQM10L0CW Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Weiß AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88830435
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP18WASYQM10L0CW
EAN/GTIN:
     4713436139737
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.5 A
Max. Leistung
18 W
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Type-C to Lightning
Gewicht und Abmessungen
Breite
78.2 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
41.3 mm
Gewicht
49.8 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
1 m
Plug
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone, Tablette
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Solarladegerät, ladegerät usb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.