Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCM848N-XJ Tragbares Schleifgerät Tellerschleifer 5500 RPM Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCM848N-XJ Tragbares Schleifgerät Tellerschleifer 5500 RPM Gelb
DeWALT DCM848N-XJ Tragbares Schleifgerät Tellerschleifer 5500 RPM Gelb
DeWALT DCM848N-XJ Tragbares Schleifgerät Tellerschleifer 5500 RPM Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88984630
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCM848N-XJ
EAN/GTIN:
     5035048714546
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
440 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
2500 g
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (min.)
2000 RPM
Leerlaufdrehzahl (max.)
5500 RPM
Lieferumfang
Helfender Handgriff
Ja
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Tellerschleifer
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Gelb
Motortyp
Bürstenlos
Weicher Haltegriff
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,72*
€ 329,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,28*
€ 326,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,30*
€ 307,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,56*
€ 293,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,70*
€ 282,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCM849N-XJ
ab € 279,95*
Ähnlich
DeWalt
DWP849X
ab € 276,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.