Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO514FR Fritteuse 3 l Eigenständig Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO514FR Fritteuse 3 l Eigenständig Edelstahl
Domo DO514FR Fritteuse 3 l Eigenständig Edelstahl
Domo DO514FR Fritteuse 3 l Eigenständig Edelstahl
Domo DO514FR Fritteuse 3 l Eigenständig Edelstahl
Domo DO514FR Fritteuse 3 l Eigenständig Edelstahl
Domo DO514FR Fritteuse 3 l Eigenständig Edelstahl
Domo DO514FR Fritteuse 3 l Eigenständig Edelstahl
Domo DO514FR Fritteuse 3 l Eigenständig Edelstahl
Domo DO514FR Fritteuse 3 l Eigenständig Edelstahl
Domo DO514FR Fritteuse 3 l Eigenständig Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89282136
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO514FR
EAN/GTIN:
     5411397126535
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
3l friteuse
friteuse
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Fritteuse
Fassungsvermögen
3 l
Bratfunktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
130 °C
Temperatur (max)
190 °C
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Power-LED
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Drehregler
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Deckelmaterial
Edelstahl
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO457FR
ab € 56,39*
Ähnlich
DOMO
DO458FR
ab € 58,59*
Ähnlich
DOMO
DO464FR
ab € 55,72*
Ähnlich
DOMO
DO535FR
ab € 38,34*
Ähnlich
Princess
01.183001.01.050
ab € 56,83*
Ähnlich
Tristar
FR-6919
ab € 29,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.