| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-89579756 Herst.-Nr.: MHC-V43D EAN/GTIN: 4548736108028 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Radio | Unterstützte Bänder | FM | ![](/p.gif) | Radio Data System (RDS) | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 349.5 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 328.5 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 795 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 14500 g | Design | Typ | Heim-Audio-Mikrosystem | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Optical-Disc-Player | Ja | ![](/p.gif) | Beleuchtung | Ja | Energie | Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W | Netzwerk | Bluetooth | Ja | Leistungen | Unterstützte Medien | CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD-RW | Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja | ![](/p.gif) | Mikrofon-Eingang | Ja | ![](/p.gif) | Audioeingang (L, R) | 1 | ![](/p.gif) | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | ![](/p.gif) | Laden per USB | Ja | Multimedia | Karaoke | Ja | ![](/p.gif) | Bass-Boost-Technologie | Ja | Ergonomie | Equalizer | Ja | ![](/p.gif) | Sleep-Timer | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Disco Lautsprecher, Disco-Box, PA Boxen, PA-Lautsprecher, Partylautsprecher, Intelligenter Lautsprecher, Smart Speaker, Smart-Lautsprecher, SmartHome Lautsprecher, Smarte Lautsprecher, Smarter Lautsprecher, Vernetzter Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, partylautsprecher sony, disco lautsprecher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |