Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro SK 301 Getränkekühler Freistehend C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro SK 301 Getränkekühler Freistehend C
Saro SK 301 Getränkekühler Freistehend C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89715056
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-3150
EAN/GTIN:
     4017337037049
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
448 mm
Tiefe
680 mm
Höhe
1900 mm
Gewicht
85000 g
Design
Produkttyp
Getränkekühler
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Drehregler
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
970 kWh
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Bruttokapazität Kühlschrank
301 l
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 8 °C
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 769,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,44*
€ 1.028,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,02*
€ 1.022,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,90*
€ 989,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,18*
€ 959,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,31*
€ 915,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.