Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro GTK 230 Getränkekühler Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro GTK 230 Getränkekühler Freistehend
Saro GTK 230 Getränkekühler Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89715092
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     437-1000
EAN/GTIN:
     4017337437009
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
635 mm
Höhe
1442 mm
Gewicht
59000 g
Design
Produkttyp
Getränkekühler
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Türanschlag
Rechts
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Bruttokapazität Kühlschrank
230 l
Kühlschrank - Temperaturbereich
0 - 10 °C
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,37*
€ 621,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,85*
€ 612,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,81*
€ 576,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,13*
€ 559,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,11*
€ 529,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.