Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS KBS26 CNS Tiefkühltruhe Freistehend 197 l F Braun, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS KBS26 CNS Tiefkühltruhe Freistehend 197 l F Braun, Weiß
KBS KBS26 CNS Tiefkühltruhe Freistehend 197 l F Braun, Weiß
KBS KBS26 CNS Tiefkühltruhe Freistehend 197 l F Braun, Weiß
KBS KBS26 CNS Tiefkühltruhe Freistehend 197 l F Braun, Weiß
KBS KBS26 CNS Tiefkühltruhe Freistehend 197 l F Braun, Weiß
KBS KBS26 CNS Tiefkühltruhe Freistehend 197 l F Braun, Weiß
KBS KBS26 CNS Tiefkühltruhe Freistehend 197 l F Braun, Weiß
KBS KBS26 CNS Tiefkühltruhe Freistehend 197 l F Braun, Weiß
KBS KBS26 CNS Tiefkühltruhe Freistehend 197 l F Braun, Weiß
KBS KBS26 CNS Tiefkühltruhe Freistehend 197 l F Braun, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89715139
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     915025
EAN/GTIN:
     4059395004991
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
In der Gastronomie und Hotellerie sind neben Tiefkühlschränken vor allem Tiefkühltruhen ein ideales Gerät um tiefgekühlte Lebensmittel wie Fleisch, Gemüse und Suppen zu lagern und über einen längeren Zeitraum haltbar zu machen. Mit unserer Tiefkühltruhe KBS 26 CNS erhalten Sie eine Kühltruhe mit 201 Liter Bruttoinhalt und einen Temperaturbereich von -18°C bis -24°C. Die energiesparende Isolierung mit einer Wandstärke von 70 Millimeter gewährleistet in der Tiefkühltruhe eine konstante Temperatur. Die eingebaute Temperaturwarnleuchte, die Betriebsleuchte, eine elektronische Steuerung und die im geschäumten Edelstahl-Hebedeckel eingebaute Innenbeleuchtung sind weitere Highlights unserer Tiefkühltruhen. Weitere Ausführungen und Größen finden Sie in unserem Lieferprogramm.

Ideal für den Einsatz im Kleingewerbebereich wie Personalküchen, Frühstückspensionen, Landhäuser, Hotels, Motels und Catering.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tiefkühltruhe
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Braun, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Hoch
Kältemittelart
R 600a (Isobutan)/GWP 3
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Sonstige Funktionen
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Temperaturalarm
Ja
Sperren
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
197 l
Klimaklasse
SN
Lärmemissionsklasse
D
Geräuschpegel
44 dB
Bruttokapazität Gefrierfach
201 l
Thermostat
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Tiefkühltemperatur (max)
-24 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
249 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
82 W
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
895 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
840 mm
Gewicht
40000 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
45000 g
Weitere Suchbegriffe: kbs gefriertruhe, gefrier truhe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,13*
€ 608,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,56*
€ 606,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,89*
€ 593,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,55*
€ 575,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,63*
€ 523,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
915045
ab € 549,62*
Ähnlich
KBS
915055
ab € 604,29*
Ähnlich
KBS
915065
ab € 741,00*
Ähnlich
KBS
915035
ab € 476,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.