Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro GTK 382 Getränkekühler Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro GTK 382 Getränkekühler Freistehend
Saro GTK 382 Getränkekühler Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89715140
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     437-1013
EAN/GTIN:
     4017337044337
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Tiefe
630 mm
Höhe
1935 mm
Gewicht
84000 g
Design
Produkttyp
Getränkekühler
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Sonstige Funktionen
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl der Regale
4 Regale
Leistungen
Bruttokapazität Gesamteinheit
382 l
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
0 - 10 °C
Kältemittelart
R600a
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 585,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,58*
€ 796,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,09*
€ 775,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,42*
€ 724,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,76*
€ 708,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,26*
€ 696,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.