Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro GTK 310 Getränkekühler Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro GTK 310 Getränkekühler Freistehend
Saro GTK 310 Getränkekühler Freistehend
Saro GTK 310 Getränkekühler Freistehend
Saro GTK 310 Getränkekühler Freistehend
Saro GTK 310 Getränkekühler Freistehend
Saro GTK 310 Getränkekühler Freistehend
Saro GTK 310 Getränkekühler Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89715159
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     437-1009
EAN/GTIN:
     4017337044412
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Tiefe
635 mm
Höhe
1562 mm
Gewicht
71000 g
Design
Produkttyp
Getränkekühler
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Sonstige Funktionen
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl der Regale
5 Regale
Leistungen
Bruttokapazität Gesamteinheit
310 l
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
0 - 10 °C
Kältemittelart
R600a
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 524,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,40*
€ 719,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,90*
€ 694,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,73*
€ 661,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,43*
€ 645,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,12*
€ 623,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.