Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro GTK 282 M Getränkekühler 282 l Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro GTK 282 M Getränkekühler 282 l Freistehend
Saro GTK 282 M Getränkekühler 282 l Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89715172
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     437-1006
EAN/GTIN:
     4017337048014
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
1845 mm
Gewicht
70000 g
Design
Produkttyp
Getränkekühler
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Sonstige Funktionen
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl der Regale
3 Regale
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
282 l
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
0 - 10 °C
Kältemittelart
R600a
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 498,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,08*
€ 685,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,54*
€ 670,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,80*
€ 626,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,63*
€ 612,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,44*
€ 593,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.