Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 82772 DisplayPort-Kabel 3 m Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 82772 DisplayPort-Kabel 3 m Anthrazit
DeLOCK 82772 DisplayPort-Kabel 3 m Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8983894
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82772
EAN/GTIN:
     4043619827725
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Dieses hochwertige Displayport Kabel dient zum Anschluss von Displayport Geräten, wie z.B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten an Ihren PC. Der Displayport ist ein durch die VESA genormter, universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Es überzeugt neben seinen edlen Metallgehäusen und goldbeschichteten Konnektoren ebenso mit seiner Geflechtabschirmung sowie der verdrillten Kabelleitung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstütze Auflösung
4096 x 2560
Merkmale
Kabellänge
3 m
Produktfarbe
Anthrazit
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Datenübertragungsrate
17.28 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83484
ab € 8,75*
Zubehör
Delock
82424
ab € 11,10*
Zubehör
Delock
82438
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.