Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12378 Abfallbeutel 120 l Blau 50 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 12378 Abfallbeutel 120 l Blau 50 Stück(e)
Papstar 12378 Abfallbeutel 120 l Blau 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91298577
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12378
EAN/GTIN:
     4002911123782
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsäcke auf Rolle - aus HDPE-Folie - Stärke: 24 my - Abmessungen: 110 x 70 cm - Füllinhalt: 120 Liter - Farbe: blau - mit biologisch verrottbaren Zusätzen Verwendet wird ein Zusatzstoff, der Kunststoffe, welche auf Erdöl basieren, biologisch abbaubar macht. Die Kunststoffe hinterlassen kein Methan oder andere schädliche Rückstände sondern zerfallen wir ein Blatt. - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1100 mm
Breite
700 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
120 l
Produktfarbe
Blau
Material
Hart-Polyethylen (HDPE)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,32*
€ 15,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,79*
€ 15,22
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 9,50*
€ 11,305
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.