Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic CFF 70DZ Kühlbox 70 l Elektro Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91389603
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600028329
EAN/GTIN:
     4015704286120
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Haushalts-Kühlschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
70 l
Kühlmittelgewicht
34 g
Kältemittelart
R134a
Geräuschpegel
47 dB
Lärmemissionsklasse
D
Klimaklasse
N-T
Zertifizierung
CBCEGS
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Tragbar
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Display
LCD
Innenbeleuchtung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
828 mm
Verpackungstiefe
478 mm
Verpackungshöhe
534 mm
Paketgewicht
29320 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
914 mm
Tiefe
433 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
26000 g
Energie
Energiequelle
Elektro
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
DC input Spannung
12/24 V
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
52 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 539,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,16*
€ 743,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,99*
€ 733,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,64*
€ 693,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,27*
€ 666,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,55*
€ 642,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.