| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-91504186 Herst.-Nr.: KI1513FF0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Frischezone | Fresh Zone Fach | Ja | Energie | Energieeffizienzklasse | F | ![](/p.gif) | Jährlicher Energieverbrauch | 133 kWh | ![](/p.gif) | Energieeffizienzskala | A bis G | ![](/p.gif) | Anschlusswert | 90 W | ![](/p.gif) | Energiequelle | AC | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 558 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 545 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 1397 mm | ![](/p.gif) | Einbauraum Breite | 560 mm | ![](/p.gif) | Einbauraum Tiefe | 550 mm | ![](/p.gif) | Einbauraum Höhe | 1400 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 51576 g | Ergonomie | Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja | ![](/p.gif) | Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja | ![](/p.gif) | Lampentyp | LED | Leistungen | Nutzinhalt Kühlschrank | 247 l | ![](/p.gif) | Klimaklasse | SN-ST | ![](/p.gif) | Lärmemissionsklasse | B | ![](/p.gif) | Geräuschpegel | 33 dB | ![](/p.gif) | Super Kühlungs-Funktion | Ja | ![](/p.gif) | Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja | ![](/p.gif) | Regelbare Temperatur | Ja | ![](/p.gif) | Minimale Betriebstemperatur | 10 °C | ![](/p.gif) | Maximale Betriebstemperatur | 43 °C | Design | Geräteplatzierung | Integriert | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Eingebautes Display | Ja | ![](/p.gif) | Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 6 | ![](/p.gif) | Anzahl der Gemüseschubladen | 1 | ![](/p.gif) | Marktpositionierung | Kabinett | ![](/p.gif) | Türfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Türanschlag | Rechts | ![](/p.gif) | Wechselbare Türen | Ja | ![](/p.gif) | Steuerung | Berührung | ![](/p.gif) | Display-Typ | LED | ![](/p.gif) | Display-Platzierung | Innen | ![](/p.gif) | Ablageflächen Kühlschranktür | 5 | ![](/p.gif) | Eierablage | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Eierbalkone | 2 | ![](/p.gif) | Regalmaterial | Glas |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |