Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocada RD6508GRCH Whiteboard 1800 x 1200 mm Emaille Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rocada RD6508GRCH Whiteboard 1800 x 1200 mm Emaille Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92132089
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     RD6508GRCH
EAN/GTIN:
     8427951265081
Suchbegriffe:
Kreide-Tafel
Kreidetafel
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
1800 x 1200 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Emaille
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Anzahl der Platinen
1
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal / Vertikal
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Höhe
1200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,79*
€ 363,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,83*
€ 360,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,60*
€ 322,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,97*
€ 312,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,87*
€ 291,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.