Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Wartungssicherung
>
Artikel
ATEN LockPro - HDMI-Kabelsicherung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-30026310
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
2X-EA12
EAN/GTIN:
672792006708
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Wartungssicherung
ATEN LockPro™, die weltweit effektivste universelle HDMI-Kabelsicherung
LockPro™, eine exklusive ATEN-Technologie, wurde zur Verhinderung von Signalverlusten durch eine stabile Verbindung zwischen Ihren HDMI-Kabeln und Geräten mit Hilfe eines einfachen, einteiligen Designs entwickelt. Da die meisten HDMI-Anschlüsse keine Arretierung besitzen, lösen sie sich häufig, was zu Unterbrechungen bis hin zu vollständigem Signalverlust führt – hier greifen Kabelsicherungslösungen.
10x 2X-EA12 LockPro
1x Bedienungsanweisungen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
28 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83014090
Breite des Versandkartons
59 mm
Höhe des Versandkartons
160 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18 g
Abmessungen (BxTxH)
64.7 x 86.1 x 6.6 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Beste Verwendung
Periphär
Kabeltyp
HDMI
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Zugang & Kontrolle
>
Kabelschlösser
Weitere Suchbegriffe:
kabelschloss
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,43*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 16-Port USB 3.0 4K DisplayPort KVM Switch
Aten
CS19216-AT-G
ab € 1.193,78*
Zubehör
ATEN 16-Port USB HDMI/Audio KVM Switch
Aten
CS17916-AT-G
ab € 910,70*
Zubehör
ATEN 2-Port USB 3.0 4K HDMI Dual Display KVMP™ Switch
Aten
CS1842-AT-G
ab € 282,73*
Zubehör
ATEN 4 x 4 HDMI Matrix Switch mit Videowall & Scaler
Aten
VM5404H-AT-G
ab € 2.241,11*
Zubehör
ATEN 4-Port USB 3.0 4K HDMI Dual Display KVMP™ Switch
Aten
CS1844-AT-G
ab € 494,56*
Zubehör
ATEN 4-Port USB HDMI Multi-View Dual Rail WideScreen LCD KVM Switch
Aten
CL3884NW-ATA-XG
ab € 3.151,15*
Zubehör
ATEN 4K HDMI HDBaseT Empfänger mit Scaler (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
Aten
VE816R-AT-G
ab € 722,77*
Zubehör
ATEN 4K HDMI HDBaseT Extender mit ExtremeUSB® (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
Aten
VE813A-AT-G
ab € 816,21*
Zubehör
ATEN 4K HDMI over IP Empfänger
Aten
VE8950R-AT-G
ab € 715,40*
Zubehör
ATEN 8-Port True 4K HDMI Splitter
Aten
VS0108HB-AT-G
ab € 211,42*
Zubehör
ATEN 8-Port USB 3.0 4K DisplayPort KVM Switch
Aten
CS19208-AT-G
ab € 705,72*
Zubehör
ATEN 8-Port USB 3.0 4K HDMI KVM-Switch
Aten
CS18208-AT-G
ab € 675,28*
Zubehör
ATEN 8-Port USB HDMI/Audio KVM Switch
Aten
CS1798-AT-G
ab € 460,94*
Zubehör
ATEN 8-Port-HDMI-HDBaseT-Splitter , (HDBaseT Klasse A)
Aten
VS1818T-AT-G
ab € 1.076,10*
Zubehör
ATEN CE820-ATA-G KVM-Extender Sender und Empfänger
Aten
CE820-ATA-G
ab € 504,84*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen