Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 11665 Papierserviette Seidenpapier Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 11665 Papierserviette Seidenpapier Blau
Papstar 11665 Papierserviette Seidenpapier Blau
Papstar 11665 Papierserviette Seidenpapier Blau
Papstar 11665 Papierserviette Seidenpapier Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92341024
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11665
EAN/GTIN:
     4002911116654
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik,
außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität,
weich im Hautkontakt und geruchsneutral.

Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert.

Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel.

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
400 mm
Zertifikate
Zertifizierung
FSC Nordic Eco Label "Svanen"
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Seidenpapier
Färbung
Muster
Papiergewicht
54 g/m²
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,71*
€ 11,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,50*
€ 7,735
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11668
ab € 5,03*
Sonstiges
PAPSTAR
11681
ab € 5,04*
Sonstiges
PAPSTAR
11682
ab € 5,04*
Sonstiges
PAPSTAR
19828
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.