Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 11668 Papierserviette Seidenpapier Bordeaux


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 11668 Papierserviette Seidenpapier Bordeaux
Papstar 11668 Papierserviette Seidenpapier Bordeaux
Papstar 11668 Papierserviette Seidenpapier Bordeaux
Papstar 11668 Papierserviette Seidenpapier Bordeaux
Artikel-Nr.:
     2909-4002911216682
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11668
EAN/GTIN:
     4002911116685
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik,
außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität,
weich im Hautkontakt und geruchsneutral.

Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert.

Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel.

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
400 mm
Zertifikate
Zertifizierung
FSC Nordic Eco Label "Svanen"
Merkmale
Produktfarbe
Bordeaux
Material
Seidenpapier
Färbung
Muster
Anzahl der Schichten
4
Papiergewicht
54 g/m²
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
100
5
pro Packung
€ 4,99*
ab € 6,50*
€ 6,50*
11 Tage
100
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,04*
€ 6,89*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,90*
€ 9,72*
7 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,06*
€ 11,73*
7 Tage
unbekannt
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,22*
€ 13,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 6,50*
€ 7,735
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 32,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11665
ab € 5,05*
Sonstiges
PAPSTAR
11681
ab € 5,04*
Sonstiges
PAPSTAR
11682
ab € 5,05*
Sonstiges
PAPSTAR
19828
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.