Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
PE-Säcke
>
Artikel
Papstar 19533 Abfallbeutel 120 l Gelb 25 Stück(e)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-92405987
Hersteller:
PAPSTAR
Herst.-Nr.:
19533
EAN/GTIN:
4002911195338
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke auf Rolle - aus HDPE-Folie - Stärke: 20 my - Abmessungen: 110 x 70 cm - Füllinhalt: 120 Liter - Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1100 mm
Breite
700 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
120 l
Produktfarbe
Gelb
Material
Hart-Polyethylen (HDPE)
... >
Reinigungsmittel, -geräte & -zubehör
>
Abfallbehälter & Recycling
>
Abfallbeutel
Weitere Suchbegriffe:
Müllsäcke
,
PE-Beutel
,
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
abfall-säcke gelb 120l
,
abfall säcke
,
abfall-säcke 120 liter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,62*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papstar 12458 Abfallbeutel 120 l Blau 50 Stück(e)
PAPSTAR
12458
ab € 5,42*
Sonstiges
Papstar 19530 Abfallbeutel 120 l Blau 25 Stück(e)
PAPSTAR
19530
ab € 2,55*
Sonstiges
Papstar 19531 Abfallbeutel 120 l Transparent 25 Stück(e)
PAPSTAR
19531
ab € 2,54*
Sonstiges
Papstar 19544 Abfallbeutel 70 l Transparent 25 Stück(e)
PAPSTAR
19544
ab € 2,30*
Sonstiges
Weita PAP12126 Abfallbeutel 240 l Schwarz 5 Stück(e)
Weita
PAP12126
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen