Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver MFR-400BLACK Kühlbox 4 l Elektro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver MFR-400BLACK Kühlbox 4 l Elektro Schwarz
Denver MFR-400BLACK Kühlbox 4 l Elektro Schwarz
Denver MFR-400BLACK Kühlbox 4 l Elektro Schwarz
Denver MFR-400BLACK Kühlbox 4 l Elektro Schwarz
Denver MFR-400BLACK Kühlbox 4 l Elektro Schwarz
Denver MFR-400BLACK Kühlbox 4 l Elektro Schwarz
Denver MFR-400BLACK Kühlbox 4 l Elektro Schwarz
Denver MFR-400BLACK Kühlbox 4 l Elektro Schwarz
Denver MFR-400BLACK Kühlbox 4 l Elektro Schwarz
Denver MFR-400BLACK Kühlbox 4 l Elektro Schwarz
Denver MFR-400BLACK Kühlbox 4 l Elektro Schwarz
Denver MFR-400BLACK Kühlbox 4 l Elektro Schwarz
Denver MFR-400BLACK Kühlbox 4 l Elektro Schwarz
Denver MFR-400BLACK Kühlbox 4 l Elektro Schwarz
Denver MFR-400BLACK Kühlbox 4 l Elektro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92474312
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     MFR-400BLACK
EAN/GTIN:
     5706751054464
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Haushalts-Kühlschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
4 l
Fassungsvermögen Anzahl Dosen
6
Warmhaltefunktion
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tragbar
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
268 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
2500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
243.8 mm
Tiefe
211.8 mm
Höhe
177.8 mm
Energie
Energiequelle
Elektro
AC, Zigarettenanzünder
DC input Spannung
12 V
Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,74*
€ 140,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,26*
€ 139,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.