Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux Opendo D2-L PW19 47-840 ET 01 Deckenbeleuchtung LED 37 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux Opendo D2-L PW19 47-840 ET 01 Deckenbeleuchtung LED 37 W
Trilux Opendo D2-L PW19 47-840 ET 01 Deckenbeleuchtung LED 37 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92489364
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7763640
EAN/GTIN:
     4018242590155
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Gehäusematerial
Polymethylmethacrylat (PMMA)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
37 W
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
4700 lm
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
127 lm/W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
161 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
4700 g
Länge (mm)
1408 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,72*
€ 267,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,06*
€ 263,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,11*
€ 253,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,84*
€ 244,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,40*
€ 220,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2926500
ab € 1,85*
Zubehör
TRILUX
7972100
ab € 2,70*
Zubehör
TRILUX
8102500
ab € 45,10*
Zubehör
TRILUX
8102700
ab € 23,29*
Zubehör
TRILUX
7755500
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.