Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U330F-50M-G1 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite U330F-50M-G1 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz, Grau
Tripp Lite U330F-50M-G1 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz, Grau
Tripp Lite U330F-50M-G1 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz, Grau
Tripp Lite U330F-50M-G1 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     128-CC89254
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U330F-50M-G1
EAN/GTIN:
     0037332260406
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Extender
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE, REACH
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332260403
Breite des Versandkartons
180.1 mm
Höhe des Versandkartons
104.9 mm
Ursprungsland
Vietnam
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
50 m
Kabeldurchmesser
4.6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165.1 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
59.9 mm
Paketgewicht
1640 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE, REACH
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 179,27*
€ 218,51*
pro Stück
Frei Haus
ab € 186,08*
€ 227,48*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 199,41*
€ 240,69*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 385,80*
€ 446,39*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,51*
€ 260,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,21*
€ 252,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,69*
€ 244,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,95*
€ 234,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,27*
€ 213,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
U038-006-GY-MAX
ab € 14,52*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-BK
ab € 14,13*
Zubehör
Tripp Lite
M100-004COIL-BK
ab € 12,41*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 17,20*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-BK
ab € 21,45*
Zubehör
Tripp Lite
M100-10N-BK
ab € 16,10*
Zubehör
Tripp Lite
M101-006-LMC-BK
ab € 25,72*
Zubehör
Tripp Lite
U005-10I
ab € 4,12*
Zubehör
Tripp Lite
U022-010
ab € 2,72*
Zubehör
Tripp Lite
U022-010-COIL
ab € 2,72*
Zubehör
Tripp Lite
U022-010-R
ab € 9,53*
Zubehör
Tripp Lite
U022-015
ab € 6,05*
Zubehör
Tripp Lite
U023-003
ab € 2,85*
Zubehör
Tripp Lite
U023-006
ab € 4,89*
Zubehör
Tripp Lite
U024-001-KPA-BK
ab € 4,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.