Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U330F-10M-G1 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite U330F-10M-G1 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz, Grau
Tripp Lite U330F-10M-G1 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz, Grau
Tripp Lite U330F-10M-G1 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz, Grau
Tripp Lite U330F-10M-G1 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz, Grau
Tripp Lite U330F-10M-G1 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz, Grau
Tripp Lite U330F-10M-G1 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     128-CC89249
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U330F-10M-G1
EAN/GTIN:
     0037332260369
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Extender
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Logistikdaten
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332260366
Breite des Versandkartons
395 mm
Höhe des Versandkartons
215.1 mm
Ursprungsland
Vietnam
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
10 m
Kabeldurchmesser
4.6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
199.9 mm
Verpackungstiefe
15.7 mm
Verpackungshöhe
50.8 mm
Paketgewicht
350 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,47*
€ 114,65*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 122,72*
€ 127,33*
pro Stück
Frei Haus
ab € 135,15*
€ 140,02*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 238,06*
€ 244,21*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,32*
€ 136,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
U038-006-GY-MAX
ab € 14,61*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-BK
ab € 14,02*
Zubehör
Tripp Lite
M100-004COIL-BK
ab € 12,24*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 15,99*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-BK
ab € 21,30*
Zubehör
Tripp Lite
M100-10N-BK
ab € 16,10*
Zubehör
Tripp Lite
M101-006-LMC-BK
ab € 24,77*
Zubehör
Tripp Lite
U005-10I
ab € 4,05*
Zubehör
Tripp Lite
U022-010
ab € 4,40*
Zubehör
Tripp Lite
U022-010-COIL
ab € 2,70*
Zubehör
Tripp Lite
U022-010-R
ab € 8,89*
Zubehör
Tripp Lite
U022-015
ab € 6,04*
Zubehör
Tripp Lite
U023-003
ab € 2,86*
Zubehör
Tripp Lite
U023-006
ab € 4,90*
Zubehör
Tripp Lite
U024-001-KPA-BK
ab € 4,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.