Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS13-24185 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS13-24185 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A Schwarz
shiverpeaks BS13-24185 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92600106
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS13-24185
EAN/GTIN:
     4017538094568
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
Hi-Speed USB (USB 2.0) stellt hierzu eine Bandbreit von bis zu 480 Mbit/s zur Verfügung.

Mit diesem Standard USB-Kabel verlängern Sie eine bestehende USB-Verbindung wie zum Beispiel Ihrer PC-Maus, PC-Tastatur oder Webcam.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-24045
ab € 1,49*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-24055
ab € 1,81*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS13-24305
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.