Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B Genius X 80354126 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B Genius X 80354126 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B Genius X 80354126 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B Genius X 80354126 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B Genius X 80354126 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B Genius X 80354126 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B Genius X 80354126 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B Genius X 80354126 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B Genius X 80354126 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B Genius X 80354126 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B Genius X 80354126 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B Genius X 80354126 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B Genius X 80354126 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B Genius X 80354126 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B Genius X 80354126 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92647608
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     80354126
EAN/GTIN:
     4210201396901
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Smart Zahnbürste
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Vibrierende Zahnbürste
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
6
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege, Zahnfleischpflege, Sensibel, für weiße Zähne
Produktfarbe
Weiß
Mobile App-Unterstützung
Ja
Timer-Dauer
2 min
Drucksensor
Ja
Bluetooth
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
180 mm
Höhe des Versandkartons
266 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
290.55 g
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
253 mm
Paketgewicht
407.9 g
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
1 Stück(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
336 h
Ladestation
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smarthome Zahnbürste, elektrische zahnbürste braun, akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
853893
ab € 4,71*
Zubehör
Oral-B
8006540860236
ab € 13,90*
Zubehör
Oral-B
8006540860380
ab € 13,03*
Zubehör
Oral-B
8006540860373
ab € 14,80*
Zubehör
Oral-B
8006540860472
ab € 19,48*
Zubehör
Oral-B
8006540860885
ab € 10,23*
Zubehör
Oral-B
8006540860793
ab € 16,99*
Zubehör
Oral-B
8006540860809
ab € 13,14*
Zubehör
Oral-B
8006540860717
ab € 18,65*
Zubehör
Oral-B
8006540860649
ab € 17,35*
Zubehör
Beurer
101.56
ab € 5,39*
Zubehör
Beurer
101.54
ab € 10,61*
Zubehör
Beurer
101.58
ab € 5,38*
Zubehör
Beurer
101.39
ab € 10,61*
Zubehör
Braun
860892
ab € 13,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.