Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 7774/2 Torque wrench end fitting Silber 5/16 Zoll 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 7774/2 Torque wrench end fitting Silber 5/16 Zoll 1 Stück(e)
Wera 7774/2 Torque wrench end fitting Silber 5/16 Zoll 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92781057
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078641001
EAN/GTIN:
     4013288196309
Suchbegriffe:
Einsteckvierkant
Vierkant-Einsteckwerkzeug
vierkant einsteckwerkzeug
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Torque wrench end fitting
Produktfarbe
Silber
Sechskantschlüsselgrößen (imperial)
5/16 Zoll
Material
Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V)
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
42 mm
Breite
22 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05075651001
ab € 91,54*
Zubehör
Wera
05075652001
ab € 97,52*
Zubehör
Wera
05075653001
ab € 103,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.