Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 86244 Papierserviette Seidenpapier Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papstar 86244 Papierserviette Seidenpapier Blau
Papstar 86244 Papierserviette Seidenpapier Blau
Papstar 86244 Papierserviette Seidenpapier Blau
Papstar 86244 Papierserviette Seidenpapier Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92815120
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86244
EAN/GTIN:
     4002911862445
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Party-Einweggeschirr
Party-Geschirrset
hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik
außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität
weich im Hautkontakt und geruchsneutral

Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert.

Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel.

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Länge (mm)
250 mm
Zertifikate
Zertifizierung
FSC Nordic Eco Label "Svanen"
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Seidenpapier
Färbung
Monochromatisch
Anzahl der Schichten
4
Papiergewicht
36 g/m²
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 18 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
86240
ab € 1,77*
Sonstiges
PAPSTAR
86242
ab € 1,96*
Sonstiges
PAPSTAR
86243
ab € 1,77*
Sonstiges
PAPSTAR
86245
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.