Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor BrackIT Stand Single 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor BrackIT Stand Single 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Hagor BrackIT Stand Single 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92929271
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     8207
EAN/GTIN:
     4250058582072
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
AV-Wagen
Media-Wagen
  • Landscape- oder Portrait-Ausrichtung möglich - Bildschirm ist jederzeit um 90° drehbar, optional ist auch die gewählte Ausrichtung fixierbar - VESA-Aufnahme -5 / +12° neigbar - Höhenverstellbar zwischen min. 1250 bis max. 1600 mm (etwa Bildschirmmitte) - höhenverstellbare Kameraaufnahme - Ablage für AV-Equipment - rückseitiger Griff vereinfacht die Mobilität - innenliegende Kabelführung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Abschließbare Räder
Ja
Montage
Höchstgewichtskapazität
70 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 Zoll
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
42 Zoll
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
1250 - 1600 mm
Neigungswinkelbereich
-5 - 12 °
Drehen
Ja
Drehungswinkel
90 °
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 330,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,69*
€ 460,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,80*
€ 455,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,42*
€ 425,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,28*
€ 418,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,13*
€ 392,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.